Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m farblos
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04965-00179
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00179
EAN/GTIN:
     4005800198861
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafix 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse
  • Es ist mit einer roten Folie abgedeckt
  • tesafix 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist
  • tesafix 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055
  • Anwendung: Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie, zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen, Leistenverklebung in der Möbelindustrie, Verschließen von Isolierrohrschalen, Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung, Ausrüstung von Bleiprofilen, Cabrioverdeckverklebung, Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.374 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
390 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 04965, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 16,58*
€ 21,89*
4 Tage
33
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 22,13*
4 Tage
33
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 22,90*
7 Tage
24
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 30,40*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,42*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 385,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.