Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m weiß
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 25mmx50m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04964-00030
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00030
EAN/GTIN:
     4005800012846
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist
  • Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet
  • tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen
  • Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Anwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.609 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
390 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 04964, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 16,36*
€ 24,24*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 29,86*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 31,49*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,75*
€ 41,02*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,655* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 246,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.