Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 25mm x 25m rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband 4651 25mm x 25m rot
Gewebeband 4651 25mm x 25m rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510014200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00142-00
EAN/GTIN:
     4005800036507
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.1310 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband rot 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,51012*
€ 182,15016*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,67*
€ 182,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 192,47004*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,03008*
€ 198,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,18*
€ 235,8342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,58*
€ 235,1202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,92008*
€ 217,6749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,68008*
€ 203,1093
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 170,55*
€ 202,9545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,03008*
€ 190,4358
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 13,33584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.