Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-rt 25x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     3517A-75886652
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00142-00
EAN/GTIN:
     4005800036507
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-rt 25x25

Tesaband Premium 04651 rot 25x25
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
rot
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,51012*
€ 182,15016*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,67*
€ 182,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 192,47004*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,03008*
€ 198,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,15016*
€ 216,75869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,94016*
€ 216,50879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,87012*
€ 200,95544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,36016*
€ 188,44859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,51012*
€ 175,53704
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 12,29251* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.