Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25 m x 25 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00142-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00142-00
EAN/GTIN:
     4005800036507
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 25m x 25mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband rot 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,64004*
€ 146,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,44*
€ 180,60*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,88004*
€ 190,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,63*
€ 195,58008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,44*
€ 226,6236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,06004*
€ 177,38145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,73004*
€ 151,99875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,96*
€ 140,3724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,48*
€ 136,2312
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 108,65004*
€ 129,29355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 103,88004*
€ 123,61725
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 8,65667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.