Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesakrepp 4328 9mm x 50m rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043280004500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00045-00
EAN/GTIN:
     4005800017766
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Vorwiegend zum Verschließen von Beuteln oder zum Bündeln
  • leicht einreißbar
  • leicht verarbeitbar
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gesamtdicke:
0,175 mm
Klebkraft:
4,8 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
12 %
Reißkraft:
40 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
140 Grad C (kurzzeit)
Trägermaterial:
Spezialpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
32
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 6,48*
9 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,82*
16 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,86*
7 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,12*
10 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,00*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,106* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 207,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.