Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 9mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04328-00045-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00045-00
EAN/GTIN:
     4005800017766
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4328, 50m x 9mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
32
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 9mm rot, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 6,46*
7 Tage
unbekannt
32
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,84*
Lager 42XH2
unbekannt
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 7,11*
10 Tage
unbekannt
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 64 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 4608 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0944* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 227,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.