Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Holzleim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Artikel-Nr.:
     400-1013082
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN10
EAN/GTIN:
     4015000079464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Ponal Holzleim


Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten. Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten und ähnliches). Ideal auch für Bastelarbeiten.
- Inhalt: 550 g, - Verarbeitungszeit: nicht unter +5 °C (Weißpunkt), - Verbrauch: ca. 150 g/m²

Ausführung PN 10 - 550 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal leim 550g flasche, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 8,54*
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,52*
Lager 400
119
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,52*
1 Tag
61
10
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.