Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPK6MP Herst.-Nr.: 9H PK6MP EAN/GTIN: 4015000462761 |
| | |
|
| | |
| - Alleskleber (Büro) Klebestift WA11
- ohne Lösungsmittel
- Einfach, schnell, sauber, kalt auswaschbar.
- Produktverwendung: Klebt Papier, Pappe, Fotos
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: Stift mit Drehmechanismus
- im Sparpack
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.152 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 22 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pritt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift pritt ohne lösungsmittel 22 g, gummierstift, haftklebestift henkel, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Prittstift, Stift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,45* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,78* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,75* | € 6,95* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,79* | € 7,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,03* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 88 Gramm (ab € 0,05398* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|