Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift PK6MP 22g 4 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160009900
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PK6MP
EAN/GTIN:
     4015000462761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Neue, natürlichere Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe. Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft. Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar. Ideal für Büro, zu Hause oder Schule. Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C). Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch. Glatt und gleichmäßig im Auftrag. Ausreichend Zeit, um zu korrigieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original Multipack
geeignet für:
Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensitõt:
hoch
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Drehkappenverschluss
Material des Gehäuses:
Plastik, 65 % recycelt
Packungsmenge:
4 x 22 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Original Multipack
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift pritt ohne lösungsmittel 22 g, gummierstift, haftklebestift henkel, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,77*
3 Tage
66
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,78*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,95*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,19*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
1 Stück enthält 88 Gramm (ab € 0,05444* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.