| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE7741381 Herst.-Nr.: 774 13-81 EAN/GTIN: 4007817054420 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift, Drehbleistift triplus micro Druckbleistift
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
- Material des Schaftes: Kunststoffschaft
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Ergonomische Dreikant-Schaft für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben
- Farbe des Schaftes: anthrazit
- Stärke der Mine: 1.3
- Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Ergonomische Dreikant-Schaft für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben | Bruttogewicht: | 0.0130 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | anthrazit | Form: | dreikant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Staedtler | Mine federnd gelagert: | nein | Minenbreite: | 1,3 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | anthrazit | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Druckbleistift | Technik zur Minenrestreduzierung: | ja | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |