| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE7741380 Herst.-Nr.: 774 13-80 EAN/GTIN: 4007817054383 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift, Drehbleistift triplus micro Druckbleistift
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
- Material des Schaftes: Kunststoffschaft
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Ergonomische Dreikant-Schaft für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben
- Farbe des Schaftes: perle
- Stärke der Mine: 1.3
- Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Ergonomische Dreikant-Schaft für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben | Bruttogewicht: | 0.0126 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | perle | Form: | dreikant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Staedtler | Mine federnd gelagert: | nein | Minenbreite: | 1,3 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | perle | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Druckbleistift | Technik zur Minenrestreduzierung: | ja | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,09* | € 3,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,13* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|