Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Noris 118 Pastel Line HB VE=2 Bleistifte + Spitzer + Radierer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibgeräteset Noris 118 Pastel Line HB VE=2 Bleistifte + Spitzer + Radierer
Schreibgeräteset Noris 118 Pastel Line HB VE=2 Bleistifte + Spitzer + Radierer
Artikel-Nr.:
     467-#STAE61SBKPA2
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 SBKPA-2
EAN/GTIN:
     4007817082966
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Schreibgeräteset Noris 118 Pastel Line
  • 2 Schreibgeräte
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Gemischte Promotion Blisterkarte mit 2 Bleistiften Pastel Line und Spitzdose
  • Typbezeichnung der Schreibgeräte: Noris 118
  • Material des Schaftes: Holz
  • Farbe des Schaftes: pastell schwarz gestreift
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
die trendigen Mitglieder des neuen Sorments für Jugendliche
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Clip vorhanden:
nein
Härtegrad:
HB
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
2 Bleistifte, 1 Spitzer, 1 Radierer
Schaftfarbe:
pastell schwarz gestreift
Schreibfarbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, staedler schreibset, schreibgeräte set, Bleistiftset, Büroset, line, Noris, Pastell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,50334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63002*
€ 19,78972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,20001*
€ 18,08801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69002*
€ 16,29112
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,27002*
€ 15,79132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51002*
€ 12,50692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.