Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm
Artikel-Nr.:
     467-#STAE308S9BK3D
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308S-9BK3D
EAN/GTIN:
     4007817308301
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber pigment liner
  • Typbezeichnung der Mine: -
  • Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
  • Farbe der Kappe: grau
  • Material des Clips: Metallclip
  • Farbe des Schaftes: grau
  • Packungs-Inhalt: 3 ST pigment liner Fineliner 308, sortiert auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
lange Metallspitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,1 / 0,3 / 0,5 mm
wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.