| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE3080561 Herst.-Nr.: 308 05-61 EAN/GTIN: 4007817049198 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Staedtler pigment liner
- Typbezeichnung der Mine: 0,5 mm
- Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,5 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, Fuchsia, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
- airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
- Farbe der Kappe: grau
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | fuchsia | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | fuchsia | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner 0,5mm, feinliner staedler, feinschreiber, 308, 30805, Pigment, Pigmentschreiber, Schablonenstift |
| | |
| |