Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE3001STB53 Herst.-Nr.: 3001STB5-3 EAN/GTIN: 4007817068427 |
| |
|
| | |
| - Schreibgeräteset Doppelfasermalern 3001 Easy Watercolouring Set, Butterfly
- 4 Schreibgeräte
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 3x 3001, 1x 308 03-9, 1x Pinsel und 1 gratis Lesezeichen
- Typbezeichnung der Schreibgeräte: Doppelfasermaler und Pigmentliner
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Beschreibung der Besonderheiten: Mit den neuen Easy Watercolour Sets wird jeder zum Künstler
- Kleine thematisierte Sets mit allem was man für das einfache Aquarellieren benötigt und einem gratis Lesezeichen zum, selbst gestalten
- In nur drei kleinen Schritten kreiert man ein kleines Kunstwerk für sich selbst oder zum Verschenken
- Eine oder mehrere Farben der wasservermalbaren, Doppelfasermaler mit Pinselspitze wählen und aufmalen
- Mit Hilfe des Pinsels und Wasser aquarellieren und zum Schluss nach dem Trocknen der Tinte mit Hilfe des Pigment Liner finalisieren
- Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mit den neuen Easy Watercolour Sets wird jeder zum Künstler.Kleine thematsierte Sets mit allem was man für das einfache Aquarellieren benötgt und einem grats Lesezeichen zum | Bruttogewicht: | 0.0511 kg | Farbe: | gelb, magenta , türkis | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 3x 3001, 1x 308 03-9, 1x Pinsel und 1 gratis Lesezeichen | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | gelb, magenta , türkis, schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, isograph, 3005, Doppelfasermaler, Doppelfaserschreiber, Doppelmaler, Feinschreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,41* | € 5,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,40* | € 5,18* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 5,94* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,89* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|