Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE241NC25 Herst.-Nr.: 241NC25 EAN/GTIN: 4007817241066 |
| |
|
| | |
| - Unsere Ölpastellkreiden haften auf allen glatten Flächen wie Papier, Karton und vielen anderen Materialien
- Geeignet zum Malen, Übermalen und für Kratztechnik
- Die Kreiden sind besonders bruchfest
- Jede Kreide ist in eine Papiermanschette gehüllt, die dafür sorgt, dass die Finger beim Malen nicht schmutzig werden
- Mit Namensfeld
- Kreidendurchmesser: ca. 8 mm
- Die Kreiden entsprechen der EN 71
- Farben: weiß, gelb, lichtgelb, hellorange, orange, hautfarben, rot, karmin, magenta, lavendel, violett, blau, lichtblau, cyan, kobaltblau, seegrün, saftgrün, gelbgrün, grün, goldocker, rosenholz, lachs, v.-Dyke-braun, grau, schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.175 kg | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, lumocolor fettstift, fettstift, fettstift set, Kreide, Malkreide, Ölkreide, Zeichenkreide |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,10* | € 5,71* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,19* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,164* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|