Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreide Noris Club 12-er Etui


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ölpastellkreide Noris Club 12-er Etui
Ölpastellkreide Noris Club 12-er Etui
Artikel-Nr.:
     467-#STAE241NC12
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     241NC12
EAN/GTIN:
     4007817241011
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Hartpastellkreide
  • Unsere Ölpastellkreiden haften auf allen glatten Flächen wie Papier, Karton und vielen anderen Materialien
  • Geeignet zum Malen, Übermalen und für Kratztechnik
  • Die Kreiden sind besonders bruchfest
  • Jede Kreide ist in eine Papiermanschette gehüllt, die dafür sorgt, dass die Finger beim Malen nicht schmutzig werden
  • Mit Namensfeld
  • Kreidendurchmesser: ca. 8 mm
  • Die Kreiden entsprechen der EN 71
  • Farben: weiß, lichtgelb, lachs, orange, karmin, cyan, lichtblau, gelbgrün, saftgrün, rosenholz, grau, schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0875 kg
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Weitere Suchbegriffe: Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, pastellkreide 12er, aquarellkreide, pastellkreide set, Kreide, Malkreide, Ölkreide, Zeichenkreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,16417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.