Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE180J221 Herst.-Nr.: 180J 22-1 EAN/GTIN: 4007817073933 |
| |
|
| | |
| - Digitaler Stift Noris digital jumbo mit EMR-Technologie
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Stift, Digitalstift, kapazitiver Stift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, druckbleistift staedler 0,7mm, digital stift, staedtler® digitalstift, Laserpointer, Touchscreenstift |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,18* | € 32,29* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,97* | € 33,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,79* | € 33,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,21* | € 33,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,55* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|