Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Noris® digital jumbo 180J 22 Stylus im Kartonetui, 5 Ersatzspitzen und Werkzeug
Artikel-Nr.:
     C1142-180J 22-1
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     180J 22-1
EAN/GTIN:
     4007817073933
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Digital Stift

Noris digital jumbo 180J 22

Schreiben, Zeichnen und Radieren auf mit EMR Technologie ausgestatteten Displays von Tablets, Smartphones und Notebooks

Er unterscheidet sich in der Bedienung auf dem Display nicht von einem herkömmlichen Bleistift auf Papier.

Einzigartige Haptik

Der Noris digital jumbo hat eine ergonomische, dreieckige und angenehm dicke Schaftform. Mit dem soften digitalen Radierer lassen sich Text und Zeichnungen durch einfaches Umdrehen des Stylus vom Display löschen und Fehler wieder rückgängig machen.

Digitales Lernen

Durch seine dickere Form eignet er sich besonders für Kinderhände und ist damit ideal für die ersten Schreib- und Zeichenübungen auf digitalen Endgeräten.

Hole mit dem Noris digital mehr aus deinem Endgerät heraus

  • Präzises Zeichnen und Malen
  • Kurze Notizen erstellen
  • Fehler ausbessern
  • Endgerät bedienen
  • Hausaufgaben machen
  • Längere Mitschriften verfassen
  • Präsentationen bearbeiten
  • Texte markieren
Kompatibilität: Bitte beachten Sie die Informationen zur Kompatibilität

Clever

Überzeugende Technologie

Die Schlüsselkomponente des Noris digital ist die innovative EMR Mine von unserem Partner WACOM. Mit dieser Technologie nutzt der Stift ein elektromagnetisches Feld, das vom Display des Endgerätes (Tablet, Smartphone oder Notebook) erzeugt wird und geht mit diesem induktiv in Wechselwirkung.

Ermüdungsfreies Schreiben

Die Technologie ermöglicht dir, wie auf Papier, den Handballen bequem auf dem Display abzulegen (Diese Funktion ist abhängig von der App). Dank dieser Möglichkeit und der ergonomischen Form des Noris digital kannst du ermüdungsfrei schreiben. Ohne etliche Seiten auszudrucken, kannst du nun in PDFs, z.B. in Vorlesungsskripten digital notieren, markieren und sie anschließend teilen. Dadurch sparst du nicht nur Papier, sondern auch Zeit.

Kreativ

Fühlt sich an wie ein Bleistift

Der Stylus wird, wie unsere Blei- und Buntstifte, aus dem Holzwerkstoff WOPEX hergestellt. Dank 4.096 Druckstufen kannst du die Linienbreite eines Abstriches wie bei einem Bleistift intuitiv variieren. Drücke mit dem Stylus einfach mehr oder weniger stark auf (Diese Funktion ist abhängig von der verwendeten App). Selbst die präzise 0,7 mm Schreibspitze wurde einem klassischen Bleistift nachempfunden.

Natürliche Inspiration

Die gesamte Optik und Haptik des Stylus orientieren sich an einem analogen Bleistift. Du hältst damit das ideale Werkzeug für digitale Künstler in deiner Hand. Lasse deiner Kreativität freien Lauf und fertige Skizzen, detailgetreue Zeichnungen oder dein nächstes Artwork an.

Unabhängig

Keine leeren Batterien oder lästige Kabel

Durch die fortschrittliche Technologie enthält der Stylus keine Batterie und muss niemals aufgeladen werden. Zudem ist eine Koppelung mit dem Endgerät oder eine Installation von Treibern nicht notwendig.

Komfortable Nutzung

Der Noris digital kann jederzeit und überall genutzt werden. Egal, ob zuhause, in der Schule, im Büro oder sogar unterwegs – packe ihn aus und lege sofort los.

Effektiv

Gewohnte Handhabung

Der Schreibwinkel des Noris digital ist sehr flexibel (Zwischen 40 und 140 Grad). Er fühlt sich sofort gewohnt an und das Endgerät lässt sich natürlich bedienen. Damit hast du die volle Kontrolle über deine Displayeingaben.

Wirkungsvoll Präsentieren

Jeder der ihn in die Hand nimmt, kann mit dem Stylus intuitiv sofort umgehen. Gestalte mit ihm deine Präsentationen und Vorträge kreativer und wirkungsvoller – auch live im Meeting.

Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.