Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE130602 Herst.-Nr.: 130 60-2 EAN/GTIN: 4007817133095 |
| |
|
| | |
| - minerva Bleistift
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- leicht radierbar, leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: rot
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 130, 60, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,27* | € 0,53* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,32* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|