Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1285-1 Herst.-Nr.: 1285-1 EAN/GTIN: 4006608107611 |
| |
|
| | |
| - Dicker Schreiblernbleistift in ergonomischer Dreikantform
- Fördert die richtige Schreibhaltung für entspanntes Schreiben
- Ideal für die ersten Schwung- und Schreibübungen
- Leicht radierbar
- Leicht spitzbar mit jedem Qualitäts-Doppelspitzer, z. B. mit der STAEDTLER Doppelspitzdose 5135
- Sternchen-Design
- Minendurchmesser: 4 mm
- Härtegrad: 2B
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Sternchenprägung | Bruttogewicht: | 0.0076 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | dreikant | Härtegrad: | 2B | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Minenbreite: | 4 mm | Schaftfarbe: | rot/schwarz | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreiblernstift, bleistifte dreieckig staedler, schreiblernstift bleistift, schreiblernstift, 1285, Bürobleistift, holzgefasster, Holzstift, Jumbo, Markenbleistift, Schreibgerät, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 1,04* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,07* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|