Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift HB Natur unlackiert braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift HB Natur unlackiert braun
Bleistift HB Natur unlackiert braun
Artikel-Nr.:
     467-#STAE12360-2
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     12360-2
EAN/GTIN:
     4007817110652
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Natur-Bleistift unlackiert
  • Sechskantform
  • Die ergonomische Dreikantform
  • Leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer, z. B. mit der Noris 511001
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.00335 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
unlackiert
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Minenbreite:
2 mm
Schaftfarbe:
hellbraun
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 12360, Bürobleistift, holzgefasster, Holzstift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,55*
Lager 467
132
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.