| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE120SBK1 Herst.-Nr.: 120 SBK-1 EAN/GTIN: 4007817117149 |
| |
|
| | |
| - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Bleistift Noris
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine; Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig gewirtschafteten Wäldern
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 176 mm
- Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 2 ST Noris Bleistift 120-2 (HB), 1 ST Radierer, 1 ST Kunststoffspitzer
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.047 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | Länge: | 176 mm | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | gelb- schwarz | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 120, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Noris, SBK, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| |