Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris 2H 2 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bleistift Noris 2H 2 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Noris 2H 2 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#STAE1204BK2D
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-4 BK2D
EAN/GTIN:
     4007817119082
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
  • Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
  • Noris Bleistift
  • Ausführung der Schaftform: Sechskantform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 176 mm
  • Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
  • Bezeichnung der Härte: 2H
  • Packungs-Inhalt: 2 ST Noris Bleistifte, 2H auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
2H
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Länge:
176 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
PEFC
Wasserlack:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 120, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,62*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.