Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1202BK5D Herst.-Nr.: 120-2 BK5D EAN/GTIN: 4007817119211 |
| |
|
| | |
| - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Bleistift Noris 120
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: gelb-schwarz
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: Bleistift Noris HB 5 ST auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Farbname: | schwarz/gelb | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Marke: | Staedtler | Minenbreite: | 2 mm | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift set, 120, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 3,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,85* | € 6,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|