Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris B 3 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift Noris B 3 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Noris B 3 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#STAE1201BK3DA
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-1BK3DA
EAN/GTIN:
     4007817120293
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
  • Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
  • Noris Bleistift
  • Ausführung der Schaftform: Sechskantform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 176 mm
  • Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
  • Bezeichnung der Härte: B
  • Packungs-Inhalt: 3 ST Noris Bleistifte, B auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Länge:
176 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
PEFC
Wasserlack:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 120, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.