Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE100J8B Herst.-Nr.: 100J-8B EAN/GTIN: 4007817048269 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Mars LumographJumbo
- Ausführung der Schaftform: Sechskanftorm
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Hochwertige Künstlerbleistifte, spezielle Minenrezeptur mit einem hohen Rußanteil für ein mattes tiefschwarzes Ergebnis, besonders geeignet zum Zeichnen und Schraffieren sowie für ausdruckstarke Skizzen und Portraits
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: blau
- Bezeichnung der Härte: 8B
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hochwertige Künstlerbleistifte, spezielle Minenrezeptur mit einem hohen Rußanteil für ein mattes tiefschwarzes Ergebnis, besonders geeignet zum Zeichnen und Schraffieren sowie für ausdruckstarke Skizzen und Portraits | Bruttogewicht: | 0.0150 kg | Farbe: | blau | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | 8B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift staedler sechskant, staedler bleistift, bleistift 6-eckig, 100, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Lumograph, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,26* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|