Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax 0,8 mm Etui VE=15 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax 0,8 mm Etui VE=15 Farben
Filzschreiber pointMax 0,8 mm Etui VE=15 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB4881502
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/15-02
EAN/GTIN:
     4006381581868
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 15 Farben (5, 7, 11, 13, 14, 26, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 58, 94, 96)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
15
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.036 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
15 Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
15 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
15 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 12,37*
1
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 14,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.