| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-488/15-02 Herst.-Nr.: 488/15-02 EAN/GTIN: 4006381581868 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® pointMax Etui, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Kartonetui mit 8 Stiften Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | PP | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | PP | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | wasserfest: | Nein | Artikelbezeichnung: | Filzschreiber | Ausführung der Spitze: | formstabile Nylon-Spitze | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Strichstärke: | 0,8 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointMax Etui | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointMax Etui | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |