| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB326HB2 Herst.-Nr.: 326/HB-2 EAN/GTIN: 4006381583589 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO EASYgraph S Metallic Edition
- Ausführung der Schaftform: dreieckig
- gespitzt
- Schaft lackiert
- für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende.
- Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung.
- Minendurchmesser 2,2 mm.
- Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-zertifiziertem Holz
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175
- Farbe des Schaftes: sortiert in 6 Farben
- Bezeichnung der Härte: HB
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 6 Stiften
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | sortiert | Form: | dreieckig | Händigkeit: | Rechtshand | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 6 Stück | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | 6 Farben | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift stabilo, bleistift dreieckig, bleistift stabilo, bleistift, Bürobleistift, Easygraph, Markenbleistift, pencil, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| |