Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB32520HB6 Herst.-Nr.: 325/20-HB-6 EAN/GTIN: 4006381566346 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO Easygraph S Metallic Edition
- Ausführung der Schaftform: Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende.
- Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung.
- Minendurchmesser 2,2 mm.
- Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-zertifiziertem Holz
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: silber
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende.#Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung.#Minendurchmesser 2,2 mm.#Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-zertifiziertem Holz | Bruttogewicht: | 0.0040 kg | Form: | dreikant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | HB | Importdatum: | 08.12.2020 | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift stabilo, bleistift dreieckig, bleistift stabilo, bleistifte, dreikant, dreikant-bleistifte, dreikantbleistifte, easygraf, graf, Holzbleistift, Schulbleistift, Zeichenbleistift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|