Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB29882B Herst.-Nr.: 2988/2B EAN/GTIN: 4006381172820 |
| |
|
| | |
| - Bleistift mit Radierer STABILO Othello
- Ausführung der Schaftform: sechskantig
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Radierer vorhanden
- bruchsichere Mine
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 188 mm
- Farbe des Schaftes: grün mit Streifen
- Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | 2B | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 188 mm | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Bleistift | Tipradierer: | ja | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, stabilo bleistift mit radiergummi, bleistift mit radierer, stabilo bleistift mit radierer, 2988, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,36* | € 0,66* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,41* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|