Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen 1610 A4 PP 110my genarbt oben offen VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekthüllen 1610 A4 PP 110my genarbt oben offen VE=50 Stück
Prospekthüllen 1610 A4 PP 110my genarbt oben offen VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN1610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126252500
EAN/GTIN:
     4003630756848
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • Prospekthüllen DIN A4
  • Material: PP-Folie
  • Materialstärke: 110my
  • transparent, genarbt, dokumentenecht
  • 11-fach-Lochung
  • oben offen
  • Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheiten:
dokumentenecht
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
5.837 kg
Farbe:
transparent
Lochung:
11-fach
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,67*
2 Tage
640
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,75*
Lager 467
541
1
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 5,13*
3 Tage
499
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,83*
5 Tage
657
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 7,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
206800
ab € 10,33*
Ähnlich
ELBA
100460988
ab € 17,33*
Ähnlich
Leitz
47200003
ab € 35,12*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
47000003
ab € 28,02*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.