Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1610 DIN A4 PP transparent 50 St./ Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126252500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1610
EAN/GTIN:
     4003630756848
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Bestens für starke Beanspruchung geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,11 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,63*
Lager 1682
115
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,72*
9 Tage
126
1
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 5,11*
4 Tage
691
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,86*
6 Tage
771
1
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 8,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
206800
ab € 10,57*
Ähnlich
ELBA
100460988
ab € 17,33*
Ähnlich
Leitz
47200003
ab € 35,11*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
47000003
ab € 28,06*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.