Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0303008 Herst.-Nr.: 0303008 EAN/GTIN: 4250108801368 |
| |
|
| | |
| - Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert.
- Alle SÖHNGEN Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169.
- Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN Markenverbandstoffen wie aluderm, DermaCare, aluderm-aluplast, SIRIUS Rettungsdecke uvm.
- Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung.
- Die nachstehenden SÖHNGEN Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus.
- Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! Beste Qualität bei der Erstversorgung zahlt sich aus, sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung.
- Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN Füllung enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita Bi-Protect.
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Höhe: | 350 mm | Inhalt nach DIN: | 13169 | Marke: | Söhngen | Pharmazentralnummer (PZN): | 118925 | Tiefe: | 140 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, beatmungsfolie söhngen, beatmungsfolie, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandkasten, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandskoffer, Verbandstoff, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 44,83* | € 71,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 57,02* | € 71,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 75,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 64,23* | € 80,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 64,19* | € 80,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|