Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Füllung DIN 13169 104875-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104875-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0303008
EAN/GTIN:
     4250108801368
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Füllung DIN 13169 Für fachgerechte Erste Hilfe an Ihrem Arbeitsplatz sorgt die Erste-Hilfe-Füllung SÖHNGEN® DIN 13169. Das Erste-Hilfe-Nachfüllset nach DIN 13169 erfüllt die aktuellen DIN-Anforderungen und bietet die beste Qualität in Sachen Erstversorgung. Erste-Hilfe-Füllung SÖHNGEN® nach DIN 13169 Nachfüllset mit insgesamt 56 Einzelkomponenten Inklusive aluderm® Verbandsstoffen für eine umfassende Wundversorgung Bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169 Füllung gemäß DIN = 2x Heftpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm 16x Wundschnellverband DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm 8x Fingerkuppenverband 8x Fingerverband, 12 cm x 2 cm 8x Pflasterstrips, 1,9 cm x 7,2 cm 16x Pflasterstrips, 2,5 cm x 7,2 cm 2x Verbandpäckchen DIN 13151-K, klein 6x Verbandpäckchen DIN 13151-M, mittel 2x Verbandpäckchen DIN 13151-G, groß 2x Verbandtuch, 60 cm x 80 cm 12x Kompresse 10 cm x 10 cm 4x Augenkompresse 2x Kälte-Sofortkompresse 2x Rettungsdecke 4x Fixierbinde DIN 61634-FB 6, 4 m x 6 cm 4x Fixierbinde DIN 61634-FB 8, 4 m x 8 cm 4x Dreieicktuch DIN 13168-D Verbandkastenschere, 19 cm 10x Vlies-Tücher, 20 cm x 30 cm 4x PE-Folienbeutel, verschließbar, 30 cm x 40 cm 8x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4 Erste-Hilfe-Broschüre Inhaltsverzeichnis Beatmungsgerät Air-Vita® Bi-Protect
Weitere Informationen:
Füllung gemäß DIN:
2x Heftpflaster DIN 13019-A\, 5 m x 2\,5 cm\;16x Wundschnellverband DIN 13019-E\, 10 cm x 6 cm\;8x Fingerkuppenverband\;8x Fingerverband\, 12 cm x 2 cm\;8x Pflasterstrips\, 1\,9 cm x 7\,2 cm\;16x Pflasterstrips\, 2\,5 cm x 7\,2 cm\;2x Verbandpäckchen DIN 13151-K\, klein\;6x Verbandpäckchen DIN 13151-M\, mittel\;2x Verbandpäckchen DIN 13151-G\, groß\;2x Verbandtuch\, 60 cm x 80 cm\;12x Kompresse 10 cm x 10 cm\;4x Augenkompresse\;2x Kälte-Sofortkompresse\;2x Rettungsdecke\;4x Fixierbinde DIN 61634-FB 6\, 4 m x 6 cm\;4x Fixierbinde DIN 61634-FB 8\, 4 m x 8 cm\;4x Dreieicktuch DIN 13168-D\;Verbandkastenschere\, 19 cm\;10x Vlies-Tücher\, 20 cm x 30 cm\;4x PE-Folienbeutel\, verschließbar\, 30 cm x 40 cm\;8x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4\;Erste-Hilfe-Broschüre\;Inhaltsverzeichnis\;Beatmungsgerät Air-Vita® Bi-Protect\;
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13169
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
1.753000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30059099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 44,58*
€ 71,27*
Lager 4445
35
1
€ 7,90*
ab € 56,92*
€ 71,28*
4 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 75,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 63,91*
€ 80,10*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 64,11*
€ 80,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009197
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.