Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I
Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I
Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I
Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I
Monitortragarm SlatWall LiftTec Arm I
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9811089000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS9811089000
EAN/GTIN:
     4009729044643
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Der hochwertige NOVUS SlatWall-LiftTEC-Arm I aus Aluminium-Druckguss ist ein Design-Highlight unter den Monitortragarmen und eignet sich zur Befestigung an jeder Novus SlatWall.
  • Dank Gasdrucktechnik wird der Monitor kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellt.
  • Der Arm lässt sich im Arbeitsbereich um 180 Grad schwenken, hat eine Reichweite bis zu 400 mm und ein Kugelkopfgelenk für einen fast unbegrenzten Bewegungsspielraum.
  • So ist die Einstellung der individuellen Idealposition kinderleicht und ein Haltungswechsel jederzeit möglich.
  • Für die mühelose Befestigung des Monitors mit einem Gewicht von 3-8 kg sorgt das Quick-Release mit Einhebelbedienung.
  • Sie entspricht dem weit verbreiteten Befestigungsstandard 75 x 75 und 100 x 100 zur Aufnahme aller herkömmlichen Monitore.
  • Zur geordneten Kabelführung am Tragarm verfügt der Monitortragarm über einen Kabelhalter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Ausladung:
400 mm
Befestigungsstandard:
VESA 75/100
Bruttogewicht:
4.036 kg
Farbe:
silber/anthrazit
Farbname:
silber/anthrazit
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
max. Traglast:
8 kg
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Lifttec, Monitorträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 192,26*
€ 4,50*
ab € 183,06*
€ 221,11*
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 231,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 198,47*
€ 237,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.