Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     C1108-981+1089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     981+1089+000
EAN/GTIN:
     4009729044643
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS SlatWall-LiftTEC-Arm I 3,0 - 8,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 1. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.. Höhe min./max.: 110/370 mm. Ausladung: 400 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8.0 kg. Befestigungsart/Montage: TSS-SlatWalladapter. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
Werkstoff:
Aluminium
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
SlatWall-LiftTEC-Arm I 3-8kg, mit Organisationswandbefestigung | NOVUS SlatWall LiftTEC-Arm I 3 - 8kg mit Organisationswandbefestigung
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
max. Schwenkbereich:
180
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. | Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
Befestigungsart/Montage:
TSS-SlatWall Adapter
max. Höhe:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausladung:
400
min. Höhe:
110
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Anzahl der Gelenke:
2
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber
Tragfähigkeit:
8
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Art der Befestigung/Montage:
TSS SlatWall Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.