Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Picasso Alu-Fußkreuz Leder Hartboden fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Picasso Alu-Fußkreuz Leder Hartboden fuchsia
Bürodrehstuhl Picasso Alu-Fußkreuz Leder Hartboden fuchsia
Bürodrehstuhl Picasso Alu-Fußkreuz Leder Hartboden fuchsia
Bürodrehstuhl Picasso Alu-Fußkreuz Leder Hartboden fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY56100M700005315
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-56.100-M-700-00-53-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Hochwertiges Leder, weicher Griff, seidenmatte Optik,
  • zertifiziert durch Blauen Engel
  • Semi Anilin Leder
  • Trocken: 500 Reibungen
  • Naß: 250 Reibungen
  • Schweiß ph 9
  • Abriebfestigkeit: 80 Reibungen
  • Weiterreißkraft: UNI EN ISO 3377-1 Min.20 N/mm
  • PH-Wert: DIN EN ISO 4045 Min. 3,5
  • Stärke: 0,9 - 1,1 mm
  • UV-Beständigkeit: UNI EN ISO 105-B02 (MET.5) 16.000 kj/qm
  • Reibechtheit: DIN EN ISO 11640 Min.5
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Kreuz-Rückenlehne
  • Ergonomischer Sattelsitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 5 cm
  • ohne Armlehnen
  • verchromtes Aluminium-Fußkreuz mit seitlichen schwarzen Kunststoffkappen
  • Hartbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Sattelsitz mit Sitztiefenverstellung
Farbe:
fuchsia
Farbe des Fußes:
aluminium
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Sattelsitz
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl weiß leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,51*
€ 1.332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,94*
€ 1.320,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,03*
€ 1.262,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,20*
€ 1.178,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,37*
€ 1.109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.