Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEVZ131 Herst.-Nr.: VZ131 EAN/GTIN: 4004360982224 |
| |
|
| | |
| - Zugriff auf Visitenkarten seitlich
- Für 20 Karten
- Bis Kartengröße 90 x 58 mm
- Aus Aluminium
- Größe: 95 x 15 x 65 mm (B x T x H)
- Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Alu/Lederoptik | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.089 kg | erweiterbar: | nein | Farbe: | silber/schwarz | Höhe: | 12 mm | Marke: | Sigel | Material: | Aluminium | max. Abmessung der Karten: | 90x58mm | max. Anzahl der Karten: | 20 | Öffnung: | oben | Tiefe: | 65 mm | Verschluss: | Schnappverschluss | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenetui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, sigel visitenkarten-etui silber, kreditkartenetui alu, kreditkartenetui, Ablage, Ablagen, Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 12,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,66* | € 12,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,67* | € 12,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,18* | € 14,07* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,23* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|