Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-VZ131 Herst.-Nr.: VZ131 EAN/GTIN: 4004360982224 |
| |
|
| | |
| Sigel Visitenkarten-Etui, silber, schwarz, Alu/Lederoptik, f. Karten bis 90x58 mm, 1 Stück Extravagantes Visitenkarten-Etui in der eleganten Materialkombination Alu/Lederoptik für die Aufbewahrung der Karten unterwegs. Für ca. 20 Visitenkarten bis max. 90x58 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Alubox mit Lederoptik | Farbe: | silber, schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,84* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,67* | € 12,93* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,66* | € 12,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,21* | € 14,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,22* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|