Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-376000700 Herst.-Nr.: VZ131 EAN/GTIN: 4004360982224 |
| |
|
| | |
| Elegantes Visitenkarten-Etui für die Aufbewahrung der Karten unterwegs. Schützt Ihre Karten nicht nur vor Abnutzung und Verschmutzung, sondern sorgen für einen glänzenden Auftritt bei allen geschäftlichen und privaten Kontakten. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenetui | Maße: | 9,5 x 6,5 x 1,2 cm (B x H x T) | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 90 x 58 mm (B x H) | max. Anzahl der Karten: | 20 Karten | Werkstoff: | Aluminium/Lederimitat | Farbe: | silber/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,58* | € 12,83* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,66* | € 12,87* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,64* | € 12,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,16* | € 14,04* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,28* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|