Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Etui, silber, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ131 1
KVZ131 1
VZ131_1_Still
VZ131_2_Still
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ131
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ131
EAN/GTIN:
     4004360982224
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter

Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Aluminium, Lederimitat in silber, schwarz bietet Platz für bis zu 20 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 95 x 65 x 12 mm). Vor allem im Business ist der erste Eindruck entscheidend. Steht ein Meeting an oder ein Termin außer Haus, ist der Austausch von Visitenkarten so selbstverständlich wie sinnvoll. Ihre Karten sind Ihr Aushängeschild, Ihr Etikett. Setzen Sie sie deshalb gekonnt in Szene - mit diesem hochwertigen Visitenkarten-Etui von SIGEL.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Aluminium, Lederimitat in silber, schwarz bietet Platz für bis zu 20 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 95 x 65 x 12 mm).
  • Visitenkarten perfekt geschützt in jeder Tasche
  • Immer einen Vorrat an Visitenkarten zur Hand
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
silber, schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 65 mm x 12 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Aluminium | Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, sigel visitenkarten-etui silber, kreditkartenetui alu, kreditkartenetui, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Karten-Etui;Kartenetui;Visitenkartenetui;Visitenkarten-Aufbewahrung;Scheckkartenetui;Kreditkartenetui
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.