Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche Large Cut-out style 260x330x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschenktasche Large Cut-out style 260x330x120mm
Geschenktasche Large Cut-out style 260x330x120mm
Geschenktasche Large Cut-out style 260x330x120mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGT046
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT046
EAN/GTIN:
     4004360799549
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß -Cut-out style- aus Papier im Format 26 x 33 cm in grün, rot, violett.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Farbe:
rot
Höhe:
330 mm
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Cut-out-style
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Mattlack, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, mattlack grün, Flachbeutel, Flaschenbeutel, Geschenk, Geschenk-Flachbeutel, GeschenkFlachbeutel, Geschenktaschen, Geschenktragetasche, Geschenktüten, Kraftpapier, Naturpapier, Papiertaschen, Papiertüten, Taschen, Tragtasche, Tüten, umweltfreundliche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,75*
ab € 2,23*
€ 3,20*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,27*
Lager 467
100
5
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,34*
1 Tag
5
5
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,34*
1
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT048
ab € 1,594*
Zubehör
Sigel
GT047
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GP121
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS081
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS080
ab € 10,93*
Zubehör
Sigel
DP410
ab € 5,06*
Zubehör
Sigel
DU257
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.