Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Umschlag "Cut-out style" - weiß, rot, grün - gummiert - DIN lang - 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KDU257 Set
KDU257 Set
DP410 DU257 Papiere Set Ambiente
DU257 Umschlaege Drucker Laptop Anwendung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DU257
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU257
EAN/GTIN:
     4004360795107
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stilvolle Weihnachtsumschläge "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in weiß, rot, grün) im Format DIN lang, 25 Stück mit gummierter Klappe. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Stilvolle Weihnachtsumschläge "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in weiß, rot, grün) im Format DIN lang, 25 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Modernes, minimalistisches Design
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
220 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c 5/6 weiß, Weihnachtsbrief;Weihnachts-Brief;Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Naturpapier Umschläge;Weihnachtsumschläge Recyclingpapier;umweltfreundliche Weihnachtsumschläge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,41*
€ 13,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,91*
€ 13,50*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,99*
€ 14,33*
19 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,45*
€ 14,92*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
1 Stück enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,3764* pro Briefumschlag)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT048
ab € 1,588*
Zubehör
Sigel
GT046
ab € 2,23*
Zubehör
Sigel
GT047
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP121
ab € 5,41*
Zubehör
Sigel
DS081
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
DS080
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
DP410
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.