Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT048 W Set 5
GT048 W Set 5
KGT048
GT046 GT047 GT048 Geschenktaschen cut out style Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT048
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT048
EAN/GTIN:
     4004360799488
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, grün, rot, violett, Papier, 10 x 35 cm
  • grün, rot, violett, Papier, 10 x 35 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche Flasche "Cut-out style" aus Papier im Format 10 x 35 cm in grün, rot, violett.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Cut-out style
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Mattlack, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, mattlack grün, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,598*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT046
ab € 2,23*
Zubehör
Sigel
GT047
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP121
ab € 5,41*
Zubehör
Sigel
DS081
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS080
ab € 10,98*
Zubehör
Sigel
DP410
ab € 5,05*
Zubehör
Sigel
DU257
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.