Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1310411 Herst.-Nr.: 131-0411 EAN/GTIN: 8717496332912 |
| |
|
| | |
| - UV Ersatzröhre für Safescan 50 & 70
Weitere Informationen: | | Breite: | 33 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Einsatzzweck: | Banknoten | Erkennungsmethode: | UV | Höhe: | 23 mm | Länge: | 170 mm | Marke: | Safescan | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, 50, Banknotenprüfgerät, Echtheitsprüfgerät, Geldprüfer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,97* | € 22,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,40* | € 22,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,05* | € 22,25* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 16,15* | € 22,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,60* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|