Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-131-0411 Herst.-Nr.: 131-0411 EAN/GTIN: 8717496333520 |
| |
|
| | |
| Safescan UV 50-70 - UV-Erstazbirne für Safescan 50 und 70 - 9W UV-Lampe
- Leicht austauschbar
- Für Safescan UV-Detektoren 50 und 70
- Maße: 170x33x23mm
- Gewicht: 36 gr
- Stromversorgung: AC 220V-240V
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen, Banknotenzählmaschine |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,97* | € 22,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,40* | € 22,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,05* | € 22,25* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 16,15* | € 22,46* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,60* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|