Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTRS0699380 Herst.-Nr.: S0699380 EAN/GTIN: 3501170699386 |
| |
|
| | |
| - Tuschefüller-Set Isograph College Set Tuschefüller Set
- Anzahl der Schreibgeräte: 4 Stück
- Packungs-Inhalt: 3 Tuschefüller + 1 Tikky FM 0,5mm + Radierer + Feinminen + 23ml Tuscheflasche
- Verwendung für Zeichnungsträger: für Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
- Ausführung Clip: verchromt, Metall
- Farbe des Schaftes: burgund
- Strichstärke: 0,25/0,35/0,5 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.301 kg | Farbe des Clips: | verchromt | Importdatum: | 2018-01-26 00:00:00.000 | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Rotring | Schaftfarbe: | burgund | Schreibfarbe: | schwarz | Strichbreite: | 0,25/0,35/0,5 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rotring tuschefüller 0,5mm, feinliner set, fineliner-set rotring, technisches, Tuscheschreibgerät, Tuschestift, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,46* | € 72,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 54,28* | € 72,06* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 54,71* | € 72,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 57,72* | € 76,36* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,95* | € 82,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|